cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 平袋
純白平袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
サイズ(号)
4
注文コード
16801876
品番
76373
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パンを入れるのにちょうどいいサイズです。
用途
食品を入れることが可能
材質
純白紙
寸法(mm)
140×195+15
サイズ(号)
4