cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
キャリーデコ サンタスマイル (トレーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
16802251
品番
77426
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サンタさんのやさしい笑顔にみんな癒される。
【タイトル文訳】Wish you〜 よい休暇を願っています。
弱光沢加工
天面内側に保冷スペースが付いています。※〜50gまで(変形不可)
適合
トレー:72095、77638、77642
材質
Eフルート
寸法(mm)
190×190×H135
型番
5