cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IK76-165 ゼノ PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
16802436
品番
77587
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
透明性が高く、耐衝撃性が弱い材質です。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
75.5×75.5×H66
容量(mL)
165
質量(g)
約23.8
耐熱温度(℃)
約80〜90