cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
IK65-180 シャルマン PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(15個)
注文コード
16802461
品番
77590
参考基準価格(税別)
¥705
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
透明性が高く、耐衝撃性が弱い材質です。
ゼリーやムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PS
寸法(mm)
65.2×65.2×H83
容量(mL)
179
質量(g)
約14.2
耐熱温度(℃)
約80〜90