cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
コンビBケース ブルー/グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
16803310
品番
78414
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
トリュフ(35mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
寸法(mm)
内寸:108×36×H30
仕切数(個)
3仕切