cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
コンビBケース ブルー/グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
16803319
品番
78415
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
用途
トリュフ(35mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
寸法(mm)
内寸:72×72×H30
仕切数(個)
4仕切