cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
フェザーケース レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
16803337
品番
78419
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
トリュフ(40mmマス)
セット内容
本体、仕切り、白グラシン
寸法(mm)
内寸:83×83×H36
型番
1261
仕切数(個)
4仕切