cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 手提袋
フラットバッグ フランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16803425
品番
78496
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
包んだ後のフィット感を意識した寸法設計にしています。
持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。
底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、底に安定感があります。
材質
HDPE
寸法(mm)
幅190×長さ240×底ガゼット60、口折:75
色
半透明
サイズ
3S