【加工可】45902 クールシャワー ツータックカーゴ(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 アースグリーン 注文コード16806283 品番45902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はなど52種類から選べます 他の種類を見る

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%) 裾仕上げなし(ハーフタイプ) 裾上げ 股下(実寸)(cm)90(ハーフ)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16806082
2016-06-28
用途:
メンテナンス、セールス関係

お世話になります。
半そで、ズボン上下を同一メーカーで色も揃えたつもりでしたが、同じネイビーでも
色が揃わず、残念な思いをしております。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
09401621
2016-08-24
用途:
作業時
株式会社広島善徳丸商店 様

安いわりにしっかりしていると思います。夏用なので履いていて涼しいです。

2013-07-31
用途:
電気工事

サラサラ感があり、汗を書いても肌に貼りつかなくて良い。
足回りは少し太めなので動きやすい。
右足にファスナー付きの小ポケットは携帯を入れるのに丁度良い。
サイドポケットのフラップはボタン留めなのだが、スナップボタンやベルクロと比べると面倒と思う事もあるが、簡単で確実なので可でも不可でもない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする