cotta
WECK Juice Jar 1000ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16806636
品番
85641
参考基準価格(税別)
¥1,123
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
実際に手にすると結構大きいです。サイズをよくご確認の上、ご注文ください!
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはSサイズ
容量(mL)
1000
最大径(Φmm)
90
寸法(cm)
口径7×最大径9×H25.5
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
温度差50以上
食器洗浄機
不可
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。