cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 弁当小物
cottaの ピック
ピック 雪の結晶(金)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16809199
品番
87839
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×66(ピック部分20)
色
金結晶:ABS樹脂+金色塗装 ホルダー:ABS樹脂+金色塗装
容量
約:1.1g