cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 手提袋
平紐手提袋 ショコラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16809217
品番
87917
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
定番のダークブラウンです。
用途
洋菓子・和菓子
材質
未晒100g
寸法(mm)
220×140×250
サイズ
H平2214
マチ(cm)
14cm