88148 TC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) cotta 16809811

88148 TC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) cotta 16809811
88148 TC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) cotta 16809811
88148 TC ウィズ  シリコンゴムヘラ(小) cotta 16809811

TC ウィズ シリコンゴムヘラ(小)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16809811品番88148
参考基準価格(税別)¥1,782販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。

材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス寸法(mm)約30×257レンジ不可耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可
注意
※揚げ物など油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
※刃物類や缶詰の切り口にご注意下さい。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
※電子レンジ使用不可。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上問題ありません。
※ご使用後は液体洗剤とスポンジで洗浄後、よく乾燥させてから保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする