キャンディーメーカー (コンビ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16811606 品番88950
参考基準価格(税別)¥4,333 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

お好きなジュースや果肉、ヨーグルトなどを凍らせるだけ!
食べやすいスティック付きキャンディーが一度に6本作れます。
アルミニウムの蓋なのですぐに凍ります。
専用のスティックが無くなっても割り箸で代用いただけます。(サイズが合わない場合は削ってからご使用下さい。)
ヘルシーなおやつとして、オリジナルアイスキャンディーを色々作ってお楽しみください。
【ご使用方法】
1.お好きなフルーツジュース、ドリンクなどを容器に注ぎ入れます。
2.フタをして、フタの穴に上からスティックを差し込み冷凍庫に入れて凍らせます。
3.容器の外側をサッと水につけると、キャンディーが簡単に取り出せます。
※アイスキャンディーオリジナルレシピ付き

材質容器:ポリエチレン、本体金属部:アルミマイト加工、フタ:アルミニウムフッ素樹脂2コート、スティック:天然木 寸法(mm)約225×105×H115 容量(mL)約80(一個当たり) 質量(g)244 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
注意
※スティックは天然木ですので、ご使用前に必ず洗ってからお使いください。
※冷蔵庫で少し固まったら(シャーベット状)、スティックが真ん中にくるように調整して下さい。
※ご使用前に食器用洗剤を使用しスポンジで洗って下さい。
※ご使用後は食器用洗剤を使用しスポンジで汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする