曜日別特売
90207 ゴールドトレー cotta 16812096

90207 ゴールドトレー cotta 16812096
90207 ゴールドトレー cotta 16812096

ゴールドトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)型番AP-70-140K注文コード16812096品番90207
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ケーキトレーやクッキー保護トレーとして使用できます。
または、チョコレートを流し込んでマンディアンとしても使用可能です。
ナッツやドライフルーツでデコレーションしたマンディアンを、透明の袋での見せるラッピングでプレゼントしてみてはいかがですか。

適合ケース(マンディアン):90177、90178材質A-PET寸法(mm)70×140×H9型番AP-70-140K適合寸法(mm)袋:約180×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする