cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
キャリーデコ デリエ 6(トレーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5枚)
注文コード
16812839
品番
90711
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ナチュラルスタイルのシックなデザインのデコ箱です。
【タイトル文訳】Delicious〜:夢みるようなおいしいケーキ。
天面内側に保冷スペースが付いています。※〜50gまで(変形不可)
弱光沢加工
適合
トレー:72096、77639、77643
材質
Eフルート
寸法(mm)
225×225×H135