IK80 ソフィア PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード16813015 品番91110
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ゼリーやプリン、ムース、パフェなど冷たいデザートにぴったりです!
専用のクリアケースを使用すれば、デザートもギフトにできる新スタイル。
専用クリアケース:91112 ※下記「クリアケース用中枠」と併せてご使用ください。
クリアケース用中枠:91113

材質PS 容量(mL)200 寸法(Φ×mm)口80×H76 耐熱温度(℃)約80〜90(湯せん焼き不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする