cotta
cottaの ユニフォーム・シューズ
cottaの ユニフォーム
cottaの ナースウェア
LAURA ASHLEY ニットシャツ LW201-12(オフホワイト/アメリ ピンク) L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16813155
品番
91202
参考基準価格(税別)
¥10,362
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
伸縮性のあるニット素材ながら、ブラウスのように上品なデザインです。
背面にロゴ刺繍入
材質
モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
バスト(cm)
102