LAURA ASHLEY ニットシャツ LW202-12(オフホワイト/アメリ ピンク) M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16813250 品番91211
参考基準価格(税別)¥11,765 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
淡く繊細な葉ながらプリントと、特徴的なダブルボタン。
襟もとに自然に視線が集まる、凝ったデザインが特徴です。
洗練されたシルエットで、すっきり着こなせるのも魅力。

材質モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)19 着丈(cm)63 バスト(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする