曜日別特売
91217 LAURA ASHLEY ニットシャツ LW202-13(オフホワイト/アメリ ブルー) L cotta 16813311

91217 LAURA ASHLEY ニットシャツ LW202-13(オフホワイト/アメリ ブルー) L cotta 16813311
91217 LAURA ASHLEY ニットシャツ LW202-13(オフホワイト/アメリ ブルー) L cotta 16813311

LAURA ASHLEY ニットシャツ LW202-13(オフホワイト/アメリ ブルー) L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16813311品番91217
参考基準価格(税別)¥11,765販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
淡く繊細な葉ながらプリントと、特徴的なダブルボタン。
襟もとに自然に視線が集まる、凝ったデザインが特徴です。
洗練されたシルエットで、すっきり着こなせるのも魅力。

材質モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)肩幅(cm)40袖丈(cm)20着丈(cm)65バスト(cm)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする