曜日別特売
91221 LAURA ASHLEY ニットシャツ LW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) M cotta 16813347

91221 LAURA ASHLEY ニットシャツ LW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) M cotta 16813347
91221 LAURA ASHLEY ニットシャツ LW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) M cotta 16813347

LAURA ASHLEY ニットシャツ LW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16813347品番91221
参考基準価格(税別)¥10,232販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
よりシャープな印象を演出する、スキッパー風の襟もと。
襟のボタンの開け閉めによって、花柄の見え方が調整できます。
その日の気分や予定によって、襟もとのアレンジを楽しんで。

材質モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)肩幅(cm)39袖丈(cm)19着丈(cm)63バスト(cm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする