曜日別特売
91223 LAURA ASHLEY ニットシャツLW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) LL cotta 16813365

91223 LAURA ASHLEY ニットシャツLW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) LL cotta 16813365
91223 LAURA ASHLEY ニットシャツLW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) LL cotta 16813365

LAURA ASHLEY ニットシャツLW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16813365品番91223
参考基準価格(税別)¥10,232販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
よりシャープな印象を演出する、スキッパー風の襟もと。
襟のボタンの開け閉めによって、花柄の見え方が調整できます。
その日の気分や予定によって、襟もとのアレンジを楽しんで。

材質モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%)肩幅(cm)42袖丈(cm)20着丈(cm)65バスト(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする