LAURA ASHLEY ニットシャツLW203-12(オフホワイト/アメリ ピンク) 3L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16813381 品番91224
参考基準価格(税別)¥10,232 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
よりシャープな印象を演出する、スキッパー風の襟もと。
襟のボタンの開け閉めによって、花柄の見え方が調整できます。
その日の気分や予定によって、襟もとのアレンジを楽しんで。

材質モイステックス鹿の子(ポリエステル90%、キュプラ10%) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)65 バスト(cm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする