画像準備中

LAURA ASHLEY エプロン LW502-83(ラベンダー/アメリ ブルー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16813460 品番91233
参考基準価格(税別)¥6,901 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

美しい花柄プリントで知られる英国のライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」
肩紐にローラアシュレイの花柄生地を使った華やかなエプロン。
使いやすい定番デザインも、パステルカラーと花柄でぐんとおしゃれに。

材質トロマット(ポリエステル100%) 下部共通67 腰廻り(cm)75 ひも長(cm)【肩ヒモ】55〜64、【腰ヒモ】67 ひも幅(cm)【肩ヒモ】4、【腰ヒモ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする