ポロシャツ 32-5066(レッド) 3L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16813977 品番91287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,380

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。
着心地爽やか、吸汗速乾タイプ
通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ
消臭テープ付で汗のにおいをカット

材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする