cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
ロングエプロン 9-1271(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16814187
品番
91308
参考基準価格(税別)
¥3,894
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
塩素漂白のほか薬剤による色落ちもしない優れもの!
形態安定性に優れ、洗濯後も風合いやシルエットをキープ!
材質
イロオチNICEツイル(ポリエステル65%、レーヨン35%)
ウエスト(cm)
92
着丈(cm)
85
裾廻り(cm)
73
ひも長(cm)
2.5
ひも幅(cm)
92(×2本)
スリット丈(cm)
35