cotta
cottaの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
cottaの スプレーボトル
cotta アクアサニター専用ボトル(ブルーラベル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16815867
品番
92241
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
cottaオリジナルデザインのアクアサニター詰め替え専用ボトルです。
No.92243 アクアサニター1Lパウチを購入していただく必要があります。
アクアサニターは飲料用ではありません。
材質
ボトル本体:PE トリガー:PP
容量(mL)
300
高さ(mm)
約180
危険物の類別
非危険物
注意
※直射日光や高温をさけて保管し、開封後になるべく早くご使用ください。(目安:1か月)
※アクアサニター以外は入れないでください。
※継ぎ足しはしないでください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光や高温をさけて保管し、開封後になるべく早くご使用ください。(目安:2か月)
※アクアサニター以外は入れないでください。
※継ぎ足しはしないでください。
※市販のボトルに詰め替える際は、遮光性があること、ポリエチレン製であることを確認してからご使用ください。