cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 手提袋
cotta TOバッグシェフストーリータウンSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16816235
品番
92320
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定番のシェフストーリーに新柄登場!!!
街で楽しく働くシェフが描かれたナチュラルなデザイン。
何にでも合わせやすいので業種を問わずに使えます。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.03
規格
0.03×W370×D160×H260mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×160×260
素材
HDPE