cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
cotta クラフトパウンドケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
16816960
品番
92717
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シンプルで通年使えるパウンドケーキ箱です。
パウンドケーキだけではなく、焼き菓子の詰め合わせなどにもご使用いただけます。
油じみを防ぐためにお菓子はOPPやガス袋などに包んでから入れてください。
適合
パウンド型:093729
材質
ウッズ原紙
寸法(mm)
本体:80×135×H75 台紙:78×133
色
茶色
注意
※油じみを防ぐためにお菓子はOPPやガス袋などに包んでから入れてください。