48420 【加工可】48420 ブルゾン(フード付) 自重堂 16817097 48420 【加工可】48420 ブルゾン(フード付) 自重堂 16817097

【加工可】48420 ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16817097 品番 48420
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。
W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。
肘タックで動きやすく。
風が入り込まないよう、袖口はマジックで調節できます。フードは取り外し可能です。

仕様
帯電防止素材
携帯電話収納ポケット
左袖機能ポケット(ペン差し付)
内ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックブラック サイズ5L 種別長袖ブルゾン 材質ギャバ 胸囲(cm)153 混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)ポリエステルタフタ 中綿160gキルト 肩幅(cm)64 袖丈(cm)64 着丈(cm)75 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32748554
2018-11-13
用途:
冷蔵庫の中
一般財団法人食品環境検査協会 様

大変暖かく、色も気に入りましたし、サイズもぴったりでした。

対象商品:
16817054
2019-01-10
用途:
倉庫作業
個人のお客様

着心地は良いのですが、脇などの摩擦で擦れるところに毛玉が出来てしまいます。

対象商品:
32748563
2016-03-09
用途:
厳冬期の防寒着として

防寒という一点において文句無しです。

対象商品:
32748581
2013-02-20
用途:
極寒の溶接現場
電気・ガス・熱供給・水道業

下のズボンにひざ横ポケットがないのと色のバリエーションが少ないのに不満はありますが、着心地や防寒の上では文句ありません。

対象商品:
32748502
2011-02-05
用途:
寒いところでの建築作業
カミヤ建築 様

胸周りは、ゆとりがあるのに、若干脇のところが窮屈で動きずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする