cotta TOバッグ シンプル無地 SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16817136 品番92781
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定番のシェフストーリーに新柄登場!!!
街で楽しく働くシェフが描かれたナチュラルなデザイン。
何にでも合わせやすいので業種を問わずに使えます。

材質HDPE 厚さ(mm)0.03 規格0.03×W370×D160×H260mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×260 素材HDPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする