【加工可】48080 ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16817237 品番 48080
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
W前立てで風の吹き込みを防ぎ、襟元フリースで首元を暖める。
肘タックで動きやすく。
袖口はアジャスターで絞りこみが出来る。
表地はツイル、中綿入りでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。
フードは収納式で必要なときだけ。だからそのまま外に出てもキマル!

仕様
内ポケット
携帯電話収納ポケット
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表地)ナイロン100
(裏地)ナイロンタフタ:ポリエステルメッシュ、中綿:120gキルト
ネイビー サイズL 種別長袖ブルゾン 材質ツイル 胸囲(cm)129 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16817325
2017-02-10
用途:
配管工事

軽くて動きやすいし、とても暖かい。内蔵フードを少し厚手にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする