ディア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) サイズ17×7(焼き菓子約4個) 注文コード16818229 品番93417
参考基準価格(税別)¥885 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

クラフト素材のディアシリーズです。手書きのイラストで温かみのあるデザインです。
クラフトを使う事によって、ナチュラルなお店の雰囲気になじみます。
優しくクリスマスを感じるアイテムです。
タイトル文訳:大切な想いを素直に伝えるおいしい贈り物。
本体のみ。リボンは別売りです。

用途焼き菓子4個、シュトーレン 材質ピュアボード 寸法(mm)A170×B75×C215×D65×E110 サイズ17×7(焼き菓子約4個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする