ジョワノエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード16818247 品番93421
参考基準価格(税別)¥1,065 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外側はブラック内側はレッド、天面には箔押しのG段のしっかりした箱です。
高級感もありシンプルなデザインは使いやすくロングセラー商品になっています。
タイトル文訳:メリークリスマス。サンタが町にやってくる。

用途シュトーレン、スリムパウンド、ベラベッカ、焼き菓子4個が入ります 材質Gフルート段ボール 寸法(mm)170×65×H65 サイズ17×7(焼き菓子約4個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする