ジョワノエル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード16818256 品番93422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,175
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外側はブラック内側はレッド、天面には箔押しのG段のしっかりした箱です。
高級感もありシンプルなデザインは使いやすくロングセラー商品になっています。
タイトル文訳:メリークリスマス。サンタが町にやってくる。

用途シュトーレン対応のスタンダードサイズ 材質Gフルート段ボール 寸法(mm)110×220×H65 サイズ22×11(焼き菓子約9個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする