曜日別特売
93728 規格袋E-4(70×30×150)エコノミータイプ cotta 16818956

93728 規格袋E-4(70×30×150)エコノミータイプ cotta 16818956
93728 規格袋E-4(70×30×150)エコノミータイプ cotta 16818956

規格袋E-4(70×30×150)エコノミータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16818956品番93728
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

規格袋E-4と同サイズでE-4よりもリーズナブルなタイプです。
E-4よりも厚みが薄いですが、コシが柔らかい材質を採用し、穴が空きにくいよう配慮しています。
透明無地のシンプルな袋で幅広く使って頂ける袋です。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質バリアOny15/LD15/LLD30寸法(mm)70×H150 マチ30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする