93853 動物さじ ネコの小さじ cotta 16819191

93853 動物さじ ネコの小さじ cotta 16819191
93853 動物さじ ネコの小さじ cotta 16819191

動物さじ ネコの小さじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16819191品番93853
参考基準価格(税別)¥563販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

テーブルやキッチンでも可愛いアイテムにこだわりたいという方にオススメ。
お料理が楽しくなる動物の計量スプーンです。おおよそ5mL量れます。
自然素材の為、商品毎に色味に違いがある素材です。明るい色や濃い色があり、商品の雰囲気が変わります。
色の指定は基本的にはできません。 自然素材のため何卒ご了承ください。
【お手入れ方法】
使用後は洗浄し、水分をよく拭き取り十分に乾燥させてください。
たわしや固いスポンジで洗浄しないでください。

仕様【オーブン】不可材質ビーチ ウレタン塗装マット仕上げ寸法(mm)66×42容量(mL)約5レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※強い力を加えると破損することがあります。極度に熱いお湯を入れると変形破損の恐れがあります。
※浸け置きなど、水の中に長時間放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする