cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
cottaの 冬季
ペットマフィン(ヒイラギサンタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16820837
品番
94266
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サンタの顔がプリントされたマフィンカップです。
内面PET加工を施しています。
仕様
【オーブン】可
材質
内面PETラミ加工
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
直径59×H50