Tower シリコーン菜箸 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16821406 品番94521
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

菜箸キーパー:14×14×3mm(1個あたり)付きです。位置調整でお鍋にちょい掛けすることも可能です。
置くときもキーパーのおかげで菜箸の先を浮かせられるから、直置きにならず清潔。
素材はシリコーン製なので滑りにくく、フライパン・鍋を傷つけません。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)菜箸:約8×8×H300(1本あたり) 質量(g)約37 耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする