94524 Tower シリコーンスパチュラ ブラック cotta 16821440

94524 Tower シリコーンスパチュラ ブラック cotta 16821440
94524 Tower シリコーンスパチュラ ブラック cotta 16821440
94524 Tower シリコーンスパチュラ ブラック cotta 16821440

Tower シリコーンスパチュラ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821440品番94524
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

混ぜる・練る・集める・すくう、4役をこなす万能スパチュラです。
ヘラがしなるので、ボウルに残った料理を簡単に集められ、きれいにすくい取れます。
お菓子作りや料理の食材を混ぜたり、練ったり、裏ごししたりするのに便利。先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えます。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約55×20×H260質量(g)約54耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする