cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
ふぁるかたぼっくす 丸128 フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16821905
品番
94629
参考基準価格(税別)
¥4,875
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。
CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(Φ×mm)
直径133×H15
レンジ
可