ネオクラフト コンボBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20個) 注文コード16822061 品番94659
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ナチュラルテイストのクラフト容器です。ドリンクカップを4個固定でき、中央部分にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。
組み立て式の商品になります。食品の長期保存には適しません。
カップ部分直径90mm、収納部分105×170mm

仕様【オーブン】不可 材質未晒クラフト紙、内側耐油加工 寸法(mm)260×170×H65 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする