cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
ネオクラフト キャリーピザBOX M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16822088
品番
94662
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ナチュラルテイストのクラフトのキャリー用ピザBOXです。12インチまでのピザに対応しています。
組立式の商品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙、内側耐油加工
寸法(mm)
310×310×H45
レンジ
不可