cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ 350ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16822149
品番
94669
参考基準価格(税別)
¥695
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトで、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもおすすめです。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙、PEコーティング
寸法(mm)
上径90×底径72×H85
容量(mL)
350
レンジ
不可