cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ用平蓋 780/1000用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16822201
品番
94675
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
未晒フードカップ780ml/1000ml共用で使える平蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙
直径(Φmm)
116
レンジ
不可