cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ用平蓋 浅1100用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16822255
品番
94682
参考基準価格(税別)
¥1,495
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
未晒フードカップ浅1100ml用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
PET
直径(Φmm)
165
レンジ
不可