cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードカップ
未晒フードカップ用平蓋 浅1300用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16822271
品番
94683
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
未晒フードカップ浅1300ml用の蓋です。
仕様
【オーブン】不可
材質
PET
直径(Φmm)
185
レンジ
不可