【加工可】42001 ツータックパンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16822688 品番 42001
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様帯電防止素材使用、ワンポイント 種別ツータックパンツ シリーズ42000・46200シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ソフトツイル 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35247441
2023-11-29
用途:
仕事に使ってます
姫典建築 様

なかなかいい感じのものがなく これは履き心地がよくちょうどいい感じで使ってます。
5着同じものを買いました。

2025-12-28
用途:
機械のメンテ
BMサービス ナカネ 様

裾上げしてもらったら裾上げの糸がチクチクする。
以前は、こんな事は無かったです。

対象商品:
35248105
2023-05-29
用途:
年間通じて作業服に使用

長年愛用しています。安価日に発注し、毎回助かっています。

対象商品:
16823476
2022-11-19
用途:
機械のメンテナンス時
藤原米店 様 (製造業)

しわになりにくく
肌さわりも悪くないので使いやすいです

対象商品:
35247396
2021-12-21
用途:
建築現場での造作等の作業
土田建装 様 (建設業・工事業)

生地の厚さも丁度良く、履き心地も良く身軽な動きが取れるので気に入っています。

対象商品:
16822706
2020-12-21
用途:
建築金物工事他の時
有限会社エム・テック 様

裾上げも良くできています。履きやすく満足してます。

対象商品:
35247414
2020-03-17
用途:
作業時のすべて
その他業種

締め付けもなく、はき心地はいいです。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
16822688
2018-07-30
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

安くて履き心地も良くて良いです、42002と交互に着用していますがいずれも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする