b2c ウォータージャグ 1200ml ウォームグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16823025 品番94833
参考基準価格(税別)¥3,039 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スクエアタイプですので無駄なスペースを生じずコンパクトに収納いただけます。
立てても、横にしても収納できるウォータージャグです。
密封性の高い容器ですが簡単に取り外しいただけます。
手を置くまで入れて、簡単にお掃除頂けます。

材質メタクリル、ABS、シリコン 寸法(mm)87×87×275 ウォームグレー 容量(L)1.2 レンジ不可 食器洗浄機不可
注意
※熱湯を入れてすぐ蓋をすると、製品の変形、破損、割れが発生する恐れがあります。必ず室温程度に冷ましてから蓋をしてください。
※洗浄の際は、クレンザーやたわしを使用しないでください。
※アルコールを含む製品のご使用は劣化・破損等する場合がありますのでお避けください。
※消毒用エタノールの噴霧などもアクリル樹脂のクラックの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする