cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
cotta ショコラケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
16823856
品番
94950
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
cottaオリジナル。手作りお菓子にピッタリの貼り箱です。
仕切り、グラシンペーパー入り。
セット内容
本体、仕切り、茶グラシン
材質
紙
寸法(mm)
110×40×H23
色
モーヴピンク
シリーズ
MP
内寸(mm)
105×35×H21
入数
3個入